Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Valve de réduction VRP 3/8'' V 35-180 ba V0704/V180

  • ERIKS:14812891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne qui permet de maintenir la pression constante en aval, indépendamment de la pression en amont.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Raccords BSP.
Ajouter à la liste

101,00 €/ Unitéhors TVA

122,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VRP
Version
Montage en ligne
Type de valve
Sans clapet anti-retour
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
30 l/min
Matériau
Acier
Raccords
3/8" BSP
Joints
NBR