Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Valve de réduction de pression directe avec retour libre VRPRL 1/2" 180

  • ERIKS:14229059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne qui permet de maintenir la pression constante en aval, indépendamment de la pression en amont. La présence du clapet de anti-retour permet le retour libre de l’huile.
  • Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Raccords BSP.
Ajouter à la liste

126,92 €/ Unitéhors TVA

153,57 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VRPRL
Version
Montage en ligne
Type de valve
Avec clapet anti-retour
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
30 l/min
Matériau
Acier
Raccords
1/2" BSP
Joints
NBR