Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Valve de commutation VU2P 3/8"

  • ERIKS:14229091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne utilisée pour sélectionner, entre deux signaux indépendants de pression, celui ayant la valeur la plus élevée en excluant l’autre.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Joints: Buna-N.
  • Raccords BSP
Ajouter à la liste

16,71 €/ Unitéhors TVA

20,22 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VU2P
Version
Montage en ligne
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
45 l/min
Matériau
Acier
Raccords
3/8" BSP
Joints
NBR