Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Valve de basculement pour charrue VRAP 100/110 SS VMP

  • ERIKS:14229180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne pour utilisation sur vérins pour charrues réversibles, de manière à obtenir l’inversion automatique du flux d’huile, donc du mouvement du vérin hydraulique destiné à mettre la charrue en rotation. Elle a été étudiée pour actionner deux vérins avec des charrues à rotation du châssis vers le haut (voir schéma). Fonctionnement : les 2 vérins fonctionnent en parallèle. Au début de la manœuvre, le vérin B, qui demande moins de pression et aligne la charge, part. Avant que la manœuvre se termine, le vérin A de retournement part lui aussi. Le point mort (90°) dépassé, les 2 vérins A et B repartent en même temps en ramenant la charrue en position de travail.
Ces vannes sont livrées avec une pression de commutation d'environ 150 bars : selon vos besoins, le réglage de la pression peut être modifié en ajustant le régulateur de pression.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Raccords BSP.
Ajouter à la liste

213,57 €/ Unitéhors TVA

258,42 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VRAP SS
Version
Montage en ligne
Type de valve
Soupape de renversement de la charrue
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
400 bar
Matériau
Acier
Raccords
3/8" BSP
Joints
NBR