Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Valve de basculement pour charrue à double effet VRAP 80/100 DE SV

  • ERIKS:14229184
Image 1
Ce distributeur est conçu pour être utilisé avec deux vérins consécutifs pour les charrues roulantes afin d'obtenir un alignement et un basculement automatique de la charge. la rotation du châssis est ascendante. Deux limiteurs calibrés différents ont été conçus en fonction du diamètre du cylindre sur lequel les Vannes sont montées.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Ajouter à la liste

424,89 €/ Unitéhors TVA

514,12 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VRAP DE SV
Version
Montage en ligne
Type de valve
Soupape de renversement de la charrue
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
400 bar
Matériau
Acier
Raccords
3/8" BSP
Joints
NBR