Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Valve de basculement pour charrue à double effet VRAP 60/80 DE+VMP

  • ERIKS:14229173
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne pour utilisation sur vérins à charrues réversibles, de manière à obtenir l’inversion automatique du débit d’huile, donc du mouvement du vérin hydraulique destiné à mettre la charrue en rotation. Outre le clapet anti-retour à double effet, elle est également munie d’un limiteur de pression : cela permet de réduire la pression dans la poussée (partie du fond) de façon à ne pas endommager les arrêts mécaniques et la tête de la charrue. L’inversion du sens de marche de la tige du piston s’effectue par le biais d’un limiteur de pression compensé exactement au point mort de la charrue, développant ainsi une puissance et une vitesse supérieures.
Elle est adaptée pour être montée sur des charrues lourdes et déséquilibrées avec des vérins ayant les diamètres intérieurs suivants : 40/50, 60/80, 80/100, 100/110 et 110/130 mm.
La sécurité est réglée à 90 bars.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Raccords BSP.
Ajouter à la liste

159,35 €/ Unitéhors TVA

192,81 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VRAP DE VMP
Version
Montage en ligne
Type de valve
Soupape de renversement de la charrue
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
400 bar
Matériau
Acier
Raccords
3/8" BSP
Joints
NBR