Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Valve de basculement charrue à double effet VRAP 100/110 DE

  • ERIKS:14229171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne pour utilisation sur vérins à charrues réversibles, de manière à obtenir l’inversion automatique du débit d’huile, donc du mouvement du vérin hydraulique destiné à mettre la charrue en rotation. Elle est munie d’un clapet anti-retour à double effet qui fournit une meilleure sécurité et donne la possibilité de positionner et de bloquer le vérin à n’importe quel point. L’inversion du sens de marche de la tige du piston s’effectue par le biais d’un limiteur de pression compensé exactement au point mort de la charrue, développant ainsi une puissance et une vitesse supérieures. Cette Vanne peut également être montée sur des charrues lourdes et déséquilibrées avec des vérins ayant les diamètres intérieurs suivants : 40/50, 60/80, 80/100, 100/110 et 110/130 mm.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Raccords BSP.
Ajouter à la liste

130,13 €/ Unitéhors TVA

157,46 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VRAP DE
Version
Montage en ligne
Type de valve
Soupape de renversement de la charrue
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
400 bar
Matériau
Acier
Raccords
3/8" BSP
Joints
NBR