Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Valve d'equilibrage simple effet CETOP VBCD SE/A NG6 CC 1:4,5

  • ERIKS:14228984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne utilisée pour contrôler le mouvement et le Embasesage de l’actionneur dans un seul sens en effectuant la descente contrôlée de la charge, qui ne glisse pas entraînée par son propre poids, dans la mesure où la Vanne ne tolère aucune cavitation du moteur. La fixation pour plaque CETOP garantit une sécurité maximale, des pertes de charge minimes et une installation compacte.

Matériau:
  • Corps: acier galvanisé.
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Réglage:
  • Réglage de la pression standard: 320 bar.
  • Le réglage de la pression doit être supérieur d'au moins 1,3 à la pression maximale causée par la charge afin d'éviter toute descente indésirable.
Ajouter à la liste

125,58 €/ Unitéhors TVA

151,95 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VBCD SE/A CETOP
Version
Sandwich
Taille
CETOP 3
Type de valve
Simple effet Standard pour vanne avec position médiane fermée
Rapport de pression de pilotage
1:4,5
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
40 l/min
Plage de réglage
120 - 320 bar
Matériau
Acier
Joints
NBR