148,72 €/ Unitéhors TVA
179,95 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VBCD SE/A CETOP |
Version | Sandwich |
Taille | CETOP 5 |
Type de valve | Simple effet Standard pour vanne avec position médiane fermée |
Rapport de pression de pilotage | 1:4,5 |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 80 l/min |
Plage de réglage | 120 - 320 bar |
Matériau | Acier |
Joints | NBR |