78,34 €/ Unitéhors TVA
94,79 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VBCD SE CC |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Simple effet Standard pour vanne avec position médiane fermée |
Rapport de pression de pilotage | 1:8 |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 35 l/min |
Plage de réglage | 120 - 320 bar |
Matériau | Acier |
Raccords | 3/8" BSP |
Joints | NBR |