Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Valve d’équilibrage et contrôle de la descente simple effet centre fermé VBCD 3/4" SE CC 1:8

  • ERIKS:14228964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne utilisée pour contrôler le mouvement et le Embasesage de l’actionneur dans un seul sens en effectuant la descente contrôlée de la charge, qui ne glisse pas entraînée par son propre poids, dans la mesure où la Vanne ne tolère aucune cavitation du moteur.
Elle ne craint pas les retours de pression et s’emploie donc dans les cas où les Vannes d’équilibrage normales ne fonctionnent pas correctement pour le contrôle de la charge.

Matériau:
  • Corps: acier galvanisé.
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Réglage:
  • Réglage de la pression standard: 320 bar.
  • Le réglage de la pression doit être supérieur d'au moins 1,3 à la pression maximale causée par la charge afin d'éviter toute descente indésirable.
Montage:
  • Raccords BSP.
Ajouter à la liste

124,70 €/ Unitéhors TVA

150,89 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VBCD SE CC
Version
Montage en ligne
Type de valve
Simple effet Standard pour vanne avec position médiane fermée
Rapport de pression de pilotage
1:8
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
105 l/min
Plage de réglage
120 - 320 bar
Matériau
Acier
Raccords
3/4" BSP
Joints
NBR