73,15 €/ Unitéhors TVA
88,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VBCD SE CC |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Simple effet Standard pour vanne avec position médiane fermée |
Rapport de pression de pilotage | 1:3,1 |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 50 l/min |
Plage de réglage | 120 - 320 bar |
Matériau | Acier |
Raccords | 1/2" BSP |
Joints | NBR |