107,40 €/ Unitéhors TVA
129,95 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VBCD DE A FLV |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Double standard (pour la soupape à centre ouvert) |
Rapport de pression de pilotage | 1:4,5 |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 60 l/min |
Plage de réglage | 120 - 320 bar |
Matériau | Acier |
Raccords | 1/2'' BSP banjo bolt |
Joints | NBR |