Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Valve d’équilibrage et contrôle de la descente double effet centre fermé VBCD 3/4" DE CC 1:5,5

  • ERIKS:14228969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne utilisée pour contrôler le mouvement et le Embasesage de l’actionneur dans les deux sens en effectuant la descente contrôlée de la charge, qui ne glisse pas entraînée par son propre poids, dans la mesure où la Vanne d’équilibrage évite toute cavitation de l’actionneur. Elle ne craint pas les retours de pression et s’emploie donc dans les cas où les Vannes d’équilibrage normales ne fonctionnent pas correctement pour le contrôle de la charge.

Matériau:
  • Corps: acier galvanisé.
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Réglage:
  • Réglage de la pression standard: 320 bar.
  • Le réglage de la pression doit être supérieur d'au moins 1,3 à la pression maximale causée par la charge afin d'éviter toute descente indésirable.
Ajouter à la liste

180,62 €/ Unitéhors TVA

218,55 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VBCD DE CC
Version
Montage en ligne
Type de valve
Double standard pour centre fermé
Rapport de pression de pilotage
1:5,5
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
105 l/min
Plage de réglage
120 - 320 bar
Matériau
Acier
Raccords
3/4" BSP
Joints
NBR