139,73 €/ Unitéhors TVA
169,07 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VBCD DE CC |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Double standard pour centre fermé |
Rapport de pression de pilotage | 1:8 |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 50 l/min |
Plage de réglage | 120 - 320 bar |
Matériau | Acier |
Raccords | 1/2" BSP |
Joints | NBR |