Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Valve antichoc VAU 1/4"

  • ERIKS:12495687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux limiteurs de pression avec une évacuation croisée, elle est utilisée pour limiter la pression dans les deux branches d’un actionneur ou d’un moteur hydraulique à une valeur de calibrage spécifique. Elle peut s’avérer particulièrement utile tant comme Vanne antichoc que pour réguler les deux branches d’un circuit hydraulique avec différentes valeurs de pression.

Matériau:
  • Corps: acier zingué.
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Raccords BSP.
Ajouter à la liste

36,47 €/ Unitéhors TVA

44,13 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VAU
Version
Montage en ligne
Type de valve
Valve Crossover
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
30 l/min
Plage de réglage
10 - 180 bar
Matériau
Acier
Raccords
1/4" BSP
Joints
NBR