52,00 €/ Unitéhors TVA
62,92 €TVA incluse
Vendu par: 8Commande minimum: 8
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VAU OM WSC |
Version | Montage sur embase |
Type de valve | Valve Crossover |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 50 l/min |
Plage de réglage | 50 - 200 bar |
Matériau | Acier |
Raccords | 1/2" BSP |
Joints | NBR |