Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Valve antichoc VAU 1"

  • ERIKS:12495691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux limiteurs de pression avec une évacuation croisée, elle est utilisée pour limiter la pression dans les deux branches d’un actionneur ou d’un moteur hydraulique à une valeur de calibrage spécifique. Elle peut s’avérer particulièrement utile tant comme Vanne antichoc que pour réguler les deux branches d’un circuit hydraulique avec différentes valeurs de pression.

Matériau:
  • Corps: acier zingué.
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Raccords BSP.
Ajouter à la liste

159,09 €/ Unitéhors TVA

192,50 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VAU
Version
Montage en ligne
Type de valve
Valve Crossover
Type de réglage
Vis
Modèle
Travers des trous d'alésage
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
160 l/min
Plage de réglage
50 - 400 bar
Matériau
Acier
Raccords
1" BSP
Joints
NBR