54,26 €/ Unitéhors TVA
65,65 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VAU OMS |
Version | Montage sur embase |
Type de valve | Valve Crossover |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 50 l/min |
Plage de réglage | 30 - 180 bar |
Matériau | Acier |
Raccords | 1/2" BSP |
Joints | NBR |