Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Valve antichoc et anticavitation avec ajustement unique VAA/RU 1/2" 50-300 bar

  • ERIKS:14229044
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Soupape de limitation de pression (soupape de choc) utilisée pour limiter la pression dans les conduites d'alimentation des moteurs et des vérins. Les deux clapets anti-retour ont pour fonction d'éviter la formation de cavitation du côté de la pression lors du freinage du servomoteur.

Matériau:
  • Corps: acier zingué.
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Raccords BSP.
Ajouter à la liste

129,05 €/ Unitéhors TVA

156,15 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VAA RU
Version
Montage en ligne
Type de valve
Valve Crossover
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
60 l/min
Plage de réglage
50 - 400 bar
Matériau
Acier
Raccords
1/2" BSP
Joints
NBR