170,64 €/ Unitéhors TVA
206,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VAUAC |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Valve Crossover |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 160 l/min |
Plage de réglage | 50 - 400 bar |
Matériau | Acier |
Raccords | 1" BSP |
Joints | NBR |