Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Valve antichoc/ac VAUAC 1/2'' V 180 V0508/V180

  • ERIKS:14812886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne utilisée pour limiter la pression dans les deux branches d’un moteur hydraulique: une fois qu’une certaine valeur de calibrage est atteinte, la Vanne s’ouvre et décharge au point T. La présence des Vannes de retenue empêche les événements de cavitation lorsque la charge de rotation devient motrice au choc.
Il est conseillé de monter des Vannes de retenue équilibrées à la sortie de l’évacuation (T) de la valeur minimale de 3 bars.

Matériau:
  • Corps: acier zingué.
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Raccords BSP.
Ajouter à la liste

194,18 €/ Unitéhors TVA

234,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VAUAC
Version
Montage en ligne
Type de valve
Valve Crossover
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
70 l/min
Plage de réglage
80 - 300 bar
Matériau
Acier
Raccords
1/2" BSP
Joints
NBR