Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Soupape d’équilibrage à double effet VBCDF 1/2" DE OMP-OMR SF

  • ERIKS:14228996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne utilisée pour contrôler le mouvement et le Embasesage du moteur dans les deux sens (DE) en effectuant le mouvement contrôlé de la charge, qui ne devient pas motrice, dans la mesure où la Vanne évite toute cavitation du moteur. La fixation pour plaque directe, adaptée pour des moteurs White (ex Danfoss) de la série OMP-OMR, garantit une sécurité maximale, des pertes de charge minimes et une installation compacte.

Matériau:
  • Corps: acier galvanisé.
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Réglage:
  • Réglage de la pression standard: 320 bar.
  • Le réglage de la pression doit être supérieur d'au moins 1,3 à la pression maximale causée par la charge afin d'éviter toute descente indésirable.
Ajouter à la liste

118,20 €/ Unitéhors TVA

143,02 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VBCDF DE OMP/OMR
Version
Montage sur embase
Type de valve
Double standard (pour la soupape à centre ouvert) avec frein de presse
Rapport de pression de pilotage
1:4,5
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
50 l/min
Plage de réglage
120 - 320 bar
Matériau
Acier
Raccords
1/2" BSP
Joints
NBR