29,25 €/ Unitéhors TVA
35,39 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VRFU 90 |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Avec clapet anti-retour |
Type de réglage | Button (réglage fin) |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 15 l/min |
Matériau | Acier |
Raccords | 1/4" BSP |
Joints | NBR |