Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Regulateur de débit unidirectionnelle à 90° VRFU 90 1"

  • ERIKS:14229113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vannes qui permettent de réguler la vitesse d’un actionneur dans un sens et permettent le débit libre dans l’autre. N’étant pas compensées à la pression, la régulation du fluide dépendra de la pression et de la viscosité de l’huile. Elles sont caractérisées par une sensibilité de régulation élevée.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Raccords BSP.
Ajouter à la liste

91,29 €/ Unitéhors TVA

110,46 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VRFU 90
Version
Montage en ligne
Type de valve
Avec clapet anti-retour
Type de réglage
Button (réglage fin)
Pression de service maximum
300 bar
Flux d'huile maximale
110 l/min
Matériau
Acier
Raccords
1" BSP
Joints
NBR