Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Régulateur de débit prioritaire à 3-voies VPR 3 3/4"

  • ERIKS:12495716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne qui permet de maintenir constant le débit sur P à une valeur établie, indépendamment de la pression requise et du débit à l’entrée de la Vanne. Le débit excédentaire est déchargé sur B et il est disponible pour une deuxième utilisation. L’ouverture B est également insensible aux variations de pression mais pas aux variations de débit.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Raccords BSP.
Ajouter à la liste

183,74 €/ Unitéhors TVA

222,33 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VPR3
Version
Montage en ligne
Type de valve
Dépassement de débit à pression
Type de réglage
Bouton
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
120 l/min
Matériau
Acier
Raccords
3/4" BSP
Joints
NBR