.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)
107,04 €/ Unitéhors TVA
129,52 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VPR3 |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Dépassement de débit à pression |
Type de réglage | Bouton |
Modèle | Conventionnel |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 80 l/min |
Matériau | Acier |
Raccords | 1/2" BSP |
Joints | NBR |