159,90 €/ Unitéhors TVA
193,48 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | RFP3 |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Dépassement de débit vers au réservoir |
Type de réglage | Bouton |
Modèle | Conventionnel |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 120 l/min |
Matériau | Acier |
Raccords | 3/4" BSP |
Joints | NBR |