87,70 €/ Unitéhors TVA
106,12 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | RFP3 |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Dépassement de débit vers au réservoir |
Type de réglage | Bouton |
Modèle | Conventionnel |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 80 l/min |
Matériau | Acier |
Raccords | 1/2" BSP |
Joints | NBR |