Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Régulateur de débit prioritaire à 3-voies avec limiteur de pression sur le prioritaire RFP3 1/2" OMS

  • ERIKS:14229132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne qui permet de maintenir constant le débit sur P à une valeur établie, indépendamment de la pression requise et du débit à l’entrée de la Vanne. Le débit excédentaire est envoyé directement sur la ligne de retour (T). Le limiteur de pression limite la pression de la ligne prioritaire.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Bridage direct adapté pour des moteurs White (ex Danfoss) OMP/OMR/OMS
Ajouter à la liste

97,29 €/ Unitéhors TVA

117,72 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
RFP3 OMP/OMR/OMS
Version
Montage sur embase
Type de valve
Dépassement de débit vers au réservoir
Type de réglage
Bouton
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
60 l/min
Matériau
Acier
Raccords
1/2" BSP
Joints
NBR