Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Régulateur de débit prioritaire à 3-voies avec limiteur de pression sur le prioritaire RFP3 1/2" OMP/OMR c/VMP

  • ERIKS:14229133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne qui permet de maintenir constant le débit sur P à une valeur établie, indépendamment de la pression requise et du débit à l’entrée de la Vanne. Le débit excédentaire est envoyé directement sur la ligne de retour (T). Le limiteur de pression limite la pression de la ligne prioritaire.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Bridage direct adapté pour des moteurs White (ex Danfoss) OMP/OMR/OMS.
Ajouter à la liste

126,68 €/ Unitéhors TVA

153,28 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
RFP3 OMP/OMR/OMS VMP
Version
Montage sur embase
Type de valve
Dépassement de débit vers au réservoir
Type de réglage
Bouton
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
80 l/min
Matériau
Acier
Raccords
1/2" BSP
Joints
NBR