Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Régulateur de débit prioritaire à 3-voies avec limiteur de pression RFP3 1/2" c/VMP

  • ERIKS:14229130
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne qui permet de maintenir constant le débit sur P à une valeur établie, indépendamment de la pression requise et du débit à l’entrée de la Vanne. Le débit excédentaire est envoyé directement à la vidange T (réservoir). Le limiteur de pression limite la pression à l’entrée.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
Raccords BSP.
Ajouter à la liste

111,93 €/ Unitéhors TVA

135,44 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
RFP3 VMP
Version
Montage en ligne
Type de valve
Dépassement de débit vers au réservoir
Type de réglage
Bouton
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
80 l/min
Matériau
Acier
Raccords
1/2" BSP
Joints
NBR