55,36 €/ Unitéhors TVA
66,99 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VRFU 90/C |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Avec clapet anti-retour |
Type de réglage | Bouton |
Modèle | Conventionnel |
Pression de service maximum | 250 bar |
Flux d'huile maximale | 17 l/min |
Matériau | Acier |
Raccords | 3/8" BSP |
Joints | NBR |