Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Regulateur de débit compensés à 2-voies avec clapet anti-retour VRFU 90 1/2"

  • ERIKS:14229121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vannes qui permettent de réguler la vitesse d’un actionneur dans un sens et permettent le débit libre dans l’autre. Le système de compensation intérieur permet de maintenir la vitesse constante, y compris lorsque la charge varie. Elles sont caractérisées par une précision de régulation élevée.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Raccords BSP.
Ajouter à la liste

83,74 €/ Unitéhors TVA

101,33 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VRFU 90/C
Version
Montage en ligne
Type de valve
Avec clapet anti-retour
Type de réglage
Bouton
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
250 bar
Flux d'huile maximale
28 l/min
Matériau
Acier
Raccords
1/2" BSP
Joints
NBR