Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Régulateur de débit compensé à 2-voies RFP2 3/4"

  • ERIKS:14229124
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vannes qui permettent de maintenir constant le débit sur P à une valeur établie, indépendamment de la pression requise. Le débit excédentaire est envoyé directement à la vidange T (réservoir) du limiteur de pression de l’installation.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Raccords BSP.
Ajouter à la liste

129,99 €/ Unitéhors TVA

157,29 €TVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
RFP2
Version
Montage en ligne
Type de valve
Sans clapet anti-retour
Type de réglage
Bouton
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
90 l/min
Matériau
Acier
Raccords
3/4" BSP
Joints
NBR