26,88 €/ Unitéhors TVA
32,52 €TVA incluse
Vendu par: 15Commande minimum: 15
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | GGL |
Exécution | Droit |
Matériau | Acier galvanisé |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 3/4" BSP cyl. |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 3/4" BSP cyl. |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service maximum | 150 bar |
Température de service | de -20 jusqu'à 100 °C |
Médium | L'huile hydraulique |
G1 | G3/4 |
L | 60 |
L1 | 89 mm |
L2 | 19 mm |
D | 49.5 mm |
E | 34 mm |
SW | 45 mm |