Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Raccord rotatif droit GGL 1/4"

  • ERIKS:11687503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,84 €/ Unitéhors TVA

16,75 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
GGL
Exécution
Droit
Matériau
Acier galvanisé
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1/4" BSP cyl.
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1/4" BSP cyl.
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
200 bar
Température de service
de -20 jusqu'à 100 °C
Médium
L'huile hydraulique
G1
G1/4
L
42
L1
61 mm
L2
11 mm
D
33 mm
E
19 mm
SW
30 mm