Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Raccord rotatif droit GGL 1"

  • ERIKS:11687505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39,26 €/ Unitéhors TVA

47,50 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
GGL
Exécution
Droit
Matériau
Acier galvanisé
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1" BSP cyl.
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1" BSP cyl.
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
100 bar
Température de service
de -20 jusqu'à 100 °C
Médium
L'huile hydraulique
G1
G1
L
65
L1
98 mm
L2
21 mm
D
54.5 mm
E
41 mm
SW
50 mm