Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Raccord rotatif coudé GG 90° 3/8"

  • ERIKS:11687507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,82 €/ Unitéhors TVA

21,56 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
GG90
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier galvanisé
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
3/8" BSP cyl.
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
3/8" BSP cyl.
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
200 bar
Température de service
de -20 jusqu'à 100 °C
Médium
L'huile hydraulique
G1
G3/8
L
54
L1
76 mm
L2
14 mm
L3
13 mm
D
38 mm
SW
24 mm