Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Raccord rotatif coudé GG 90° 3/4"

  • ERIKS:11687509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

37,27 €/ Unitéhors TVA

45,10 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
GG90
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier galvanisé
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
3/4" BSP cyl.
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
3/4" BSP cyl.
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
150 bar
Température de service
de -20 jusqu'à 100 °C
Médium
L'huile hydraulique
G1
G3/4
L
74
L1
104 mm
L2
19 mm
L3
19.5 mm
D
54.5 mm
SW
34 mm