Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Raccord rotatif coudé GG 90° 1/4"

  • ERIKS:11687506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,62 €/ Unitéhors TVA

18,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
GG90
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier galvanisé
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1/4" BSP cyl.
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1/4" BSP cyl.
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
200 bar
Température de service
de -20 jusqu'à 100 °C
Médium
L'huile hydraulique
G1
G1/4
L
50
L1
69 mm
L2
11 mm
L3
11 mm
D
34 mm
SW
19 mm