Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Raccord rotatif coudé GG 90° 1/2"

  • ERIKS:11687508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,64 €/ Unitéhors TVA

26,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
GG90
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier galvanisé
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1/2" BSP cyl.
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
150 bar
Température de service
de -20 jusqu'à 100 °C
Médium
L'huile hydraulique
G1
G1/2
L
63
L1
87 mm
L2
15 mm
L3
14 mm
D
40 mm
SW
27 mm