50,84 €/ Unitéhors TVA
61,52 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | GG90 |
Exécution | À angle droit |
Matériau | Acier galvanisé |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1" BSP cyl. |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1" BSP cyl. |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service maximum | 100 bar |
Température de service | de -20 jusqu'à 100 °C |
Médium | L'huile hydraulique |
G1 | G1 |
L | 87 |
L1 | 119 mm |
L2 | 21 mm |
L3 | 24 mm |
D | 60 mm |
SW | 41 mm |