Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI NG6/1 Limiteur de pression avec fixation pour plaque CETOP acier VMP NG6 220

  • ERIKS:14229017
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne à bride CETOP utilisée pour limiter la pression d’un circuit hydraulique à une valeur de calibrage spécifique. Une fois que cette valeur est atteinte, la Vanne s’ouvre et décharge la pression de façon qu’elle ne monte pas au-delà de la valeur de calibrage. Comprend une Vanne de limitation de pression.

Matériau:
  • Corps: acier galvanisé.
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Ajouter à la liste

51,56 €/ Unitéhors TVA

62,39 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VMP CETOP
Taille
NG6/Cetop 3
Pression de service maximum
300 bar
Matériau
Acier
Raccords
3/8" BSP
Joints
NBR