Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI NG10/1 Limiteur de pression avec fixation pour plaque CETOP aluminium VMP NG10 120

  • ERIKS:14229019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne à bride CETOP utilisée pour limiter la pression d’un circuit hydraulique à une valeur de calibrage spécifique. Une fois que cette valeur est atteinte, la Vanne s’ouvre et décharge la pression de façon qu’elle ne monte pas au-delà de la valeur de calibrage. Comprend une Vanne de limitation de pression.

Matériau:
  • Corps: acier galvanisé.
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Ajouter à la liste

79,87 €/ Unitéhors TVA

96,64 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VMP CETOP
Taille
NG10/Cetop 5
Pression de service maximum
300 bar
Matériau
Aluminium
Raccords
3/4" BSP
Joints
NBR