Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI lve d’équilibrage et contrôle de la descente double effet VBCD 1/2" DE 1:8

  • ERIKS:14228945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne utilisée pour contrôler le mouvement et le Embasesage de l’actionneur dans les deux sens en effectuant la descente contrôlée de la charge, qui ne glisse pas entraînée par son propre poids, dans la mesure où la Vanne d’équilibrage évite toute cavitation de l’actionneur.

Matériau:
  • Corps: acier galvanisé.
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Réglage:
  • Réglage de la pression standard: 320 bar.
  • Le réglage de la pression doit être supérieur d'au moins 1,3 à la pression maximale causée par la charge afin d'éviter toute descente indésirable.
Ajouter à la liste

109,24 €/ Unitéhors TVA

132,18 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VBCD DE
Version
Montage en ligne
Type de valve
Double standard (pour la soupape à centre ouvert)
Rapport de pression de pilotage
1:8
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
50 l/min
Plage de réglage
120 - 320 bar
Matériau
Acier
Raccords
1/2" BSP
Joints
NBR