Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Limiteur de pression double VMPD 3/8 V 10-180b

  • ERIKS:14812909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux limiteurs de pression, cette valve est utilisée pour limiter la pression d’un circuit hydraulique à deux lignes avec déchargement unique. Elle permet la régulation indépendante de deux ligne de calibrage.

Matériau
  • Corps : acier zingué.
  • Pièces internes : acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints d'étanchéité : Buna-N.
Ajouter à la liste

49,65 €/ Unitéhors TVA

60,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VMPD
Version
Montage sur embase
Type de valve
Du clapet de décharge
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
45 l/min
Plage de réglage
10 - 180 bar
Matériau
Acier
Raccords
3/8" BSP
Joints
NBR