50,94 €/ Unitéhors TVA
61,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VMPD |
Version | Montage sur embase |
Type de valve | Du clapet de décharge |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 70 l/min |
Plage de réglage | 10 - 180 bar |
Matériau | Acier |
Raccords | 1/2" BSP |
Joints | NBR |