Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Limiteur de pression double VMPD 1/2" 10-180 bar

  • ERIKS:14229015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux limiteurs de pression, cette Vanne est utilisée pour limiter la pression d’un circuit hydraulique à deux lignes avec déchargement unique. Elle permet la régulation indépendante de deux ligne de calibrage.

Matériau:
  • Corps: acier zingué.
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Montage:
  • Montage sur tube: raccords BSP.
Ajouter à la liste

45,96 €/ Unitéhors TVA

55,61 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VMPD
Version
Montage en ligne
Type de valve
Double soupape de sécurité
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
70 l/min
Plage de réglage
10 - 180 bar
Matériau
Acier
Raccords
1/2" BSP
Joints
NBR