83,87 €/ Unitéhors TVA
101,48 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VMPP |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Du clapet de décharge |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 120 l/min |
Plage de réglage | 50 - 400 bar |
Matériau | Acier |
Raccords | 3/4" BSP |
Joints | NBR |